Cisaille à tôle à levier 1BR/5

Réf.: 769930 1BR/5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Modèle 1BR/5
Capacité de coupe épaisseur tôle Jusqu'à 5 mm
Capacité de coupe ⌀ acier rond Jusqu'à 11 mm
Longueur lame supérieure 173 mm
Longueur lame inférieure 150 mm
Poids 12 kg
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 769930 1BR/5
EAN / GTIN 2050001933379
Réf. fabricant 20128

Description

Exécution:

Corps robuste en acier traité. Coulisseau à lame oscillante, sans jeu (uniquement quelques pertes par friction), lames en acier à outils spécial, spécialement trempées et rectifiées. Bras levier avec ressort d’équilibrage en tant que protection contre les accidents, tous les boulons d’articulation sont réglables, tous les modèles avec serre-flan à réglage progressif.
Avec démultiplication à genouillère. Coupe les tôles et l’acier rond.

Coloris:

Brun rouge.

Remarque(s):

  • En cas de commande ultérieure de lames de rechange, les indications suivantes sont nécessaires: fabricant, modèle, si possible également numéro de machine ou croquis coté précis.
  • Attention: la capacité de coupe indiquée correspond à la valeur maximale. En cas de sollicitation permanente dans la plage de coupe supérieure, nous recommandons le modèle de la taille supérieure suivante.
  • Les indications de capacité de coupe se réfèrent à un matériau présentant une résistance à la traction de 450 N/mm2.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop