Description:
Utilisation:, Serrage contrôlé des vis dans la plage 750 - 2000 N-m, Utilisation dans presque tous les domaines de la production industrielle, Version:, Classé conforme à la norme DIN EN ISO 6789-2: 2017, type II, classe A, avec certificat de contrôle traçable, étalonné pour un écart maximal toléré de +/- 3% et donc plus précis que les +/- 4% requis par la norme, Entraînement carré de 1″ avec maintien par goupille DIN 3120 - B 25, ISO 1174, Déclenchement automatique des courts-circuits avec signal tactile et sonore, Echelle unique avec une division d'échelle de 50 N-m, Avantage/fonctionnement technique :, Léger, mais robuste (car le boîtier est fait d'une seule pièce d'aluminium) et insensible, très facile à utiliser en atelier, Pas de décalage des valeurs et d'influence sur la précision en travaillant avec les deux mains ou en opérant à l'extérieur de la poignée (comme avec les clés dynamométriques classiques)., Pas de décalage des valeurs et d'influence sur la précision en travaillant avec les deux mains ou en opérant à l'extérieur de la poignée (comme avec les clés dynamométriques classiques)., L'équerre d'entraînement et le point de pivotement sont tous deux situés sur un même axe, ce qui garantit une grande sécurité d'application, extensible pour réduire la charge de travail de l'utilisateur, Usure extrêmement faible grâce à la réduction de la force du mécanisme de levier, Forgeage d'une chaîne à levier à partir de la forge de qualité du groupe, La plus grande précision même en cas d'utilisation intensive et continue, Longue vie et longue durée de vie, Utilisation simple - serrage rapide et sûr du couple, Réglage agréable grâce à un bouton de réglage captif à l'extrémité de la poignée, Simple et double carré pour un serrage contrôlé de la main droite ou gauche
Caractéristique(s):
- Distance boîtier - centre du carré: 30 mm
- Type d'entraînement / Entraînement: carré simple rigide
- Carré d'entraînement [métrique]: 25 mm
- Carré d'entraînement [impérial]: 1″
- Sens de serrage: Droite
- Mécanisme de déclenchement: déclenchement à course courte
- Plage de couple (min./max.) [Nm]: 750 Nm - 2000 Nm
- Type de clé dynamométrique: E
- Plage d'utilisation:
- Montage
- Maintenance et entretien
- Largeur totale [mm]: 60 mm
- Hauteur totale [mm]: 71 mm
- Longueur totale [mm]: 932 mm
- Longueur d'étalonnage: 2213 mm
- Largeur de la tête 1 [mm]: 60,0 mm
- Hauteur de la tête 1 [mm]: 40 mm
- Longueur du tube d'emboîtement 1: 925 mm
- Longueur du tube d'emboîtement 2: 745 mm
- Matériau: Alliage d'aluminium
- Précision: +/- 3 %
- Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Sécurité Carré de sortie: Sécurité de goupille
- Graduation de l'échelle [Nm]: 50 Nm
- Type d'échelle: Mono
- 1000 V isolé: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non
- Groupes cibles:
- Industrie
- Véhicules de chantier et utilitaires
- Militaire
- Energie
- Construction mécanique
- Entreprises de distribution
- Service
- Oil & Gas