{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ tête du maillet | 60 mm | |
Série | PB 303 | |
Longueur tête avec embouts | 120 mm | |
Longueur manche | 360 mm | |
Longueur totale | 420 mm | |
Poids | 1,59 kg | |
Matériau boîtier | Acier | |
Matériau insert | Nylon, blanc | |
Matériau manche | Fibres de verre | |
anti-rebond | oui | |
Type de produit | Marteaux |
Référence article | 754800 60 | |
EAN / GTIN | 7610733087129 | |
Réf. fabricant | 303.7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Maillet anti-rebond avec embouts en nylon Manche en Superglas, ⌀ tête du maillet: 60mm
Sur demande
Disponibilité
74 article(s) en stock
101,01 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
358 article(s) en stock
56,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale | 420 mm | 380 mm |
Poids | 1,59 kg | 1,36 kg |
⌀ tête du maillet | 60 mm | 60 mm |
Matériau insert | Nylon, blanc | revêtement en plastique |
Matériau boîtier | Acier | Acier. |
Matériau manche | Fibres de verre | Acier. |
Type de produit | Marteaux | Marteaux |