Maillet anti-rebond avec embouts en nylon Manche en Superglas 32 mm

Réf.: 754800 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
208 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête du maillet (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ tête du maillet 32 mm
    Série PB 303
    Longueur tête avec embouts 100 mm
    Longueur manche 285 mm
    Longueur totale 320 mm
    Poids 0,499 kg
    Matériau boîtier Acier
    Matériau insert Nylon, blanc
    Matériau manche Fibres de verre
    anti-rebond oui
    Type de produit Marteaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 754800 32
    EAN / GTIN 7610733087082
    Réf. fabricant 303.3

    Description

    Exécution:

    Pièce centrale robuste en acier avec tenons et fixation pour les têtes. Têtes en nylon résistant à l’usure (dureté moyenne).
    Avec manche incassable en fibres de verre SUPERGLAS, poignée en plastique noir.
    Anti-rebond grâce aux billes dans le corps du marteau. En frappant avec le marteau, les billes sont projetées vers le bas et empêchent tout rebondissement.

    Utilisation:

    Pour positionner ou poser des pièces sur des tables de machines-outils ou pour des frappes délicates lors de travaux de montage.

    Pièce(s) de rechange:

    Embouts de rechange, voir 754720 et 754730.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange