Corps de maillet à frappe amortie SIMPLEX sans embouts, sans manche 80G mm

Réf.: 753310 80G
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant SIMPLEX
⌀ corps max 80 mm
Série Maillet à frappe amortie SIMPLEX
⌀ faces de frappe des embouts 80 mm
Poids 1 785 g
Matériau boîtier Acier moulé
Type de produit Corps de maillets à frappe amortie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 753310 80G
EAN / GTIN 4030618301332
Réf. fabricant 3011.080

Description

Exécution:

Corps robuste, en 2 pièces en aluminium ou en fonte malléable. Différents embouts sont disponibles pour les différentes applications. Tous les types d’utilisation peuvent également être combinés les uns avec les autres.

Utilisation:

Réf. A = Corps en aluminium: pour travaux légers, p. ex. frappes de positionnement.
Réf. G = Corps en fonte malléable: pour frappes puissantes, lourdes, p. ex. pose de pièces de machines, etc.

Adapté(s) pour:

Maillets à frappe amortie SIMPLEX 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.

Remarque(s):

Désignation A = corps en aluminium; G = corps en fonte malléable.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    pour ⌀ corps / matériau (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier