• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Corps de maillet à frappe amortie SIMPLEX sans embouts, sans manche 40A mm

Réf.: 753310 40A
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
86 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour ⌀ corps / matériau (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant SIMPLEX
⌀ corps max 40 mm
Série Maillet à frappe amortie SIMPLEX
⌀ faces de frappe des embouts 40 mm
Poids 170 g
Matériau boîtier Aluminium
Type de produit Corps de maillets à frappe amortie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 753310 40A
EAN / GTIN 4030618301370
Réf. fabricant 3122.040

Description

Exécution:

Corps robuste, en 2 pièces en aluminium ou en fonte malléable. Différents embouts sont disponibles pour les différentes applications. Tous les types d’utilisation peuvent également être combinés les uns avec les autres.

Utilisation:

Réf. A = Corps en aluminium: pour travaux légers, p. ex. frappes de positionnement.
Réf. G = Corps en fonte malléable: pour frappes puissantes, lourdes, p. ex. pose de pièces de machines, etc.

Adapté(s) pour:

Maillets à frappe amortie SIMPLEX 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.

Remarque(s):

Désignation A = corps en aluminium; G = corps en fonte malléable.
Les embouts en métal doux (code art. 754000) ne peuvent pas être montés un boîtier en aluminium.