• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Maillet à frappe amortie SIMPLEX sans embouts, avec manche 40G mm

Réf.: 753300 40G
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
127 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ boîtier / Matériau (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ corps max 40 mm
Série Maillet à frappe amortie SIMPLEX
Longueur tête avec embouts 110 mm
⌀ faces de frappe des embouts 40 mm
Longueur manche 280 mm
Longueur totale 330 mm
Matériau boîtier Acier moulé
Type de produit Corps de maillets à frappe amortie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 753300 40G
EAN / GTIN 2050001008428

Description

Exécution:

Corps robuste, en 2 pièces avec deux embouts interchangeables. Différents embouts sont disponibles pour les différentes applications.
Tous les types d’utilisation peuvent également être combinés les uns avec les autres.
Maillets à frappe amortie: corps en aluminium ou en fonte malléable; manche en bois.
Maillets à frappe amortie: corps en aluminium ou en fonte malléable; manche en bois.

Utilisation:

Réf. A = Corps en aluminium: pour travaux légers, p. ex. frappes de positionnement.
Réf. G = Corps en fonte malléable: pour frappes puissantes, lourdes, p. ex. pose de pièces de machines, etc.

Pièce(s) de rechange:

Manche de rechange, voir 753400 et corps de maillet à frappe amortie, voir 753310.

Remarque(s):

Désignation A = corps en aluminium; G = corps en fonte malléable.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange