• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pointeau, qualité normale DIN 7250 150 mm

Réf.: 749000 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
505 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 150 mm
⌀ queue 16 mm
Exécution tête traité
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface verni
Type de produit Pointeaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 749000 150
EAN / GTIN 4049002013089
Réf. fabricant R435 150 0

Description

Exécution:

Corps octogonal robuste, pointe non revêtue. Trempés uniformément sur toute la longueur. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats sur la tête du pointeau.

Norme:

DIN 7250
Sécurité contrôlée suivant DIN 7255.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium autotrempant, verni. Tête traitée.