Pointeau, qualité normale DIN 7250 120/12 mm

Réf.: 749000 120/12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
876 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 120 mm
⌀ queue 12 mm
Exécution tête traité
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface verni
Type de produit Pointeaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 749000 120/12
EAN / GTIN 4049002002403
Réf. fabricant R432 120 0

Description

Exécution:

Corps octogonal robuste, pointe non revêtue. Trempés uniformément sur toute la longueur. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats sur la tête du pointeau.

Norme:

DIN 7250
Sécurité contrôlée suivant DIN 7255.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium autotrempant, verni. Tête traitée.