• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Chasse-goupilles avec poignée 6 mm

Réf.: 746940 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ pointes (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ pointes 6 mm
Longueur broche 82 mm
Longueur totale 205 mm
Dureté de pointe 59 HRC
Exécution tête traitement spécial
Poignée Manche en plastique avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau
Matériau Acier au chrome-vanadium de haute qualité
Surface chromée
Type de produit Chasse-goupilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 746940 6
EAN / GTIN 7610733254934
Réf. fabricant 758.6

Description

Exécution:

Corps octogonal résistant avec broche cylindrique. Trempés uniformément sur toute la longueur. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats. Le ⌀ effectif inférieur de 0,05 – 0,5 mm à la cote nominale empêche le chasse-goupilles de rester coincé dans l’alésage.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium de haute qualité (c.-à-d. dureté de pointe maximale − env. 59 HRC − pour une ténacité particulière), chromé. Poignée avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau.