• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Chasse-goupilles avec poignée, ⌀ pointes: 2mm

Réf.: 746940 2
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
60 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ pointes (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ pointes 2 mm
Longueur broche 47 mm
Longueur totale 140 mm
Dureté de pointe 59 HRC
Exécution tête traitement spécial
Poignée Manche en plastique avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau
Matériau Acier au chrome-vanadium de haute qualité
Surface chromée
Type de produit Chasse-goupilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 746940 2
EAN / GTIN 7610733254897
Réf. fabricant 758.2

Description

Exécution:

Corps octogonal résistant avec broche cylindrique. Trempés uniformément sur toute la longueur. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats. Le ⌀ effectif inférieur de 0,05 – 0,5 mm à la cote nominale empêche le chasse-goupilles de rester coincé dans l’alésage.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium de haute qualité (c.-à-d. dureté de pointe maximale − env. 59 HRC − pour une ténacité particulière), chromé. Poignée avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau.