Burin plat 175 mm

Réf.: 740500 175
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
320 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur totale 175 mm
    Largeur de lame 21 mm
    Poids 280 g
    Type de produit Burin

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 740500 175
    EAN / GTIN 4003773900658
    Réf. fabricant R385 080 1

    Description

    Exécution:

    En acier ovale-plat, trempés et revenus. Tranchant trempé uniformément pour permettre plusieurs réaffûtages sans durcissement ultérieur. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats sur la tête du burin.

    Norme:

    DIN 6453.
    Sécurité contrôlée suivant DIN 7255.

    Matière(s):

    Acier au chrome-vanadium autotrempant, surface vernie.