• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Burin plat 125 mm

Réf.: 740500 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
395 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 125 mm
Largeur de lame 18 mm
Poids 150 g
Type de produit Burin

Numéros d’identification et classifications

Référence article 740500 125
EAN / GTIN 4049002000614
Réf. fabricant R310 125 1

Description

Exécution:

En acier ovale-plat, trempés et revenus. Tranchant trempé uniformément pour permettre plusieurs réaffûtages sans durcissement ultérieur. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats sur la tête du burin.

Norme:

DIN 6453.
Sécurité contrôlée suivant DIN 7255.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium autotrempant, surface vernie.