Couteau de rechange complet avec vis, Longueur totale: 750mm

Réf.: 732040 750
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour acier rond jusqu'à 19 HRC ou 800 N/mm2 jusqu'à ⌀ 12 mm
Pour barres simples jusqu'à 40 HRC ou 1200 N/mm2 8 mm
Type de produit Fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 732040 750
EAN / GTIN 4045197166906
Réf. fabricant 732040 750

Description

Matière(s):

Couteau en acier au chrome, tranchants trempés par induction.

Adapté(s) pour:

Coupe-boulons réf. 732000