• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Couteau de rechange complet avec vis 450 mm

Réf.: 732040 450
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour acier rond jusqu'à 19 HRC ou 800 N/mm2 jusqu'à ⌀ 7 mm
Pour barres simples jusqu'à 40 HRC ou 1200 N/mm2 6 mm
Type de produit Fraise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 732040 450
EAN / GTIN 4045197166883
Réf. fabricant 732040 450

Description

Matière(s):

Couteau en acier au chrome, tranchants trempés par induction.

Adapté(s) pour:

Coupe-boulons réf. 732000