• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Coupe-boulons 450 mm

Réf.: 732000 450
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
509 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 450 mm
Pour acier rond jusqu'à 19 HRC ou 800 N/mm2 jusqu'à ⌀ 7 mm
Pour barres simples jusqu'à 40 HRC ou 1200 N/mm2 6 mm
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 732000 450
EAN / GTIN 4045197166838
Réf. fabricant 732000 450

Description

Exécution:

Tête avec démultiplication et vis de réglage. Branches tubulaires robustes, vernies avec poignées en caoutchouc.

Utilisation:

Pour couper des aciers présentant une résistance à la traction et au cisaillement d’env. 1200 N/mm2.

Matière(s):

Couteau en acier au chrome, tranchants trempés par induction.

Pièce(s) de rechange:

voir réf. 732040

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange