Pince à douilles, Type: 4/5

Réf.: 729930 4/5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
51 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant NA4/5
Longueur de broche utile 55 mm
Longueur totale 150 mm
Longueur de broche totale 80 mm
Pour ⌀ ext. câble 13 mm - 20 mm
Pour ⌀ int. douilles 7,5 mm - 10 mm
Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 729930 4/5
EAN / GTIN 4031026185217
Réf. fabricant 621-10405

Description

Exécution:

Corps de pince en alliage léger avec 3 broches coudées en acier (réf. 8/10 avec broches droites) interchangeables. Largeur d’ouverture réglable à l’aide d’un goujon fileté.

Utilisation:

Pour écarter des douilles en caoutchouc et en PVC.

Remarque(s):

Utiliser les broches de rechange uniquement en fonction de leur type.