Pince à douilles, Type: 1K/3

Réf.: 729930 1K/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
50 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant NA1K/3
Longueur de broche utile 30 mm
Longueur totale 130 mm
Longueur de broche totale 50 mm
Pour ⌀ ext. câble 4 mm - 9 mm
Pour ⌀ int. douilles 2,5 mm - 5 mm
Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 729930 1K/3
EAN / GTIN 4031026185194
Réf. fabricant 621-10103

Description

Exécution:

Corps de pince en alliage léger avec 3 broches coudées en acier (réf. 8/10 avec broches droites) interchangeables. Largeur d’ouverture réglable à l’aide d’un goujon fileté.

Utilisation:

Pour écarter des douilles en caoutchouc et en PVC.

Remarque(s):

Utiliser les broches de rechange uniquement en fonction de leur type.