Pince à sertir, Type: 6NIS

Réf.: 729715 6NIS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant HTN 21
Longueur totale 200 mm
Désignation de type du fabricant HTN21
Pour section de conducteur 0,5 mm2 - 6 mm2
Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 729715 6NIS
EAN / GTIN 4008190152734
Réf. fabricant 9014610000

Description

Exécution:

Corps en acier avec système de démultiplication. Obtention exacte des forces de sertissage définies grâce au blocage automatique intégré.
Profil de précision, forte démultiplication.