Pince à sertir, Type: 6ISG

Réf.: 729715 6ISG
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant CTI 6 G
Longueur totale 250 mm
Désignation de type du fabricant CTI6G
Pour section de conducteur 0,5 mm2 - 6 mm2
Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 729715 6ISG
EAN / GTIN 4032248517855
Réf. fabricant 9202850000

Description

Exécution:

Corps en acier avec système de démultiplication. Obtention exacte des forces de sertissage définies grâce au blocage automatique intégré.
Profil de précision, forte démultiplication.
Amélioration du modèle 6IS avec double sertissage.