Pince à sertir, Type: F28/95

Réf.: 729709 F28/95
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
139 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 225 mm
Pour section de conducteur 0,5 mm2 - 6 mm2
Pour languettes F2,8 / F6,3 / F9,5
Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 729709 F28/95
EAN / GTIN 4045197891082
Réf. fabricant 729709 F28/95

Description

Exécution:

Corps en acier avec système de démultiplication. Obtention exacte des forces de sertissage définies grâce au blocage automatique intégré.
GARANT: en acier spécial haute résistance. Poignées douces à ergonomie optimale avec protection antiglissement. Sertissage optimal grâce à une géométrie de profil spéciale.