Pince à sertir, Type: 6IS

Réf.: 729709 6IS
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
Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 225 mm
Pour section de conducteur 0,5 mm2 - 6 mm2
Type de produit Pince à sertir

Identification et classification

Référence article 729709 6IS
Copier
EAN / GTIN 4045197891068
Copier
Réf. fabricant 729709 6IS
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Corps en acier avec système de démultiplication. Obtention exacte des forces de sertissage définies grâce au blocage automatique intégré.
GARANT: en acier spécial haute résistance. Poignées douces à ergonomie optimale avec protection antiglissement. Sertissage optimal grâce à une géométrie de profil spéciale.