{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | MATTHEW | |
Classe de protection | S3 | |
Matériau coque de protection | Acier | |
Propriété électrostatique | EGB/ESD | |
Pointure UE | 46 | |
Type de produit | Chaussures basses de sécurité |
Référence article | 7278102-46 | |
EAN / GTIN | 4030839315521 | |
Réf. fabricant | 7278102-46 | |
Article hors catalogue | L00790 2842 |