Chaussure de sécurité MATTHEW Low ESD S3 Typ 2 MATTHEW Low ESD S3 Typ 2, Taille 43

Réf.: 7277102-43
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Stahl
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série MATTHEW
    Classe de protection S3
    Matériau coque de protection Stahl
    Propriété électrostatique EGB/ESD
    Pointure UE 43
    Type de produit Chaussures basses de sécurité

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7277102-43
    EAN / GTIN 4030839377376
    Réf. fabricant 7277102-43
    Article hors catalogue L00790 2849

    Description

    Description:

    • Microfibre imperméabilisée/Matériau textile imperméabilisé
    • Doublure textile à régulation thermique
    • Languette fermée et rembourrée
    • Semelle-intérieure semi-orthopédique ESD black
    • Semelle anti-perforation non métallique
    • Semelle PU/PU ERGO-ACTIVE 2
    • Embout en acier
    • EN ISO 20345 S3 SRC, type A
    • Modèle sans cuir
    • Chaussures pour femmes : les pointures 36 à 39 sont parfaitement adaptées à l'ergonomie des pieds des femmes.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier