• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince de montage pour circlips G4

Réf.: 719950 G4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Utilisation pinces pour circlips: Colliers pour arbres sans rainure

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Utilisation pinces pour circlips Colliers pour arbres sans rainure
Longueur totale 180 mm
⌀ pointes 1,8 mm
Pour ⌀ arbre 20 – 30 mm
Norme DIN ISO 5743
Forme des mâchoires droite
Poignée avec revêtement en plastique
Matériau Acier hautes performances au chrome-vanadium
Surface Pince noire et brunie à froid, tête polie
Articulation avec ressort d'ouverture intégré oui (réf. G0 avec vis de réglage)
Pointe interchangeable non
Type de produit Pince pour circlips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 719950 G4
EAN / GTIN 4003773031093
Réf. fabricant 46 11 G4

Description

Exécution:

Pince noire et brunie à froid, tête polie, branches revêtues de plastique. Pointes droites; décalées, donc adaptées aux trous des colliers d’étranglement. Avec ressort d’ouverture; réf. 0 avec vis de réglage.

Utilisation:

Pour colliers d’étranglement.

Norme:

DIN ISO 5743

Matière(s):

Acier électrique au chrome-vanadium; forgé et trempé.