Pince de montage pour circlips, Type: G0

Réf.: 719950 G0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
334 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Utilisation pinces pour circlips: Colliers pour arbres sans rainure

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Utilisation pinces pour circlips Colliers pour arbres sans rainure
Longueur totale 140 mm
⌀ pointes 0,9 mm
Pour ⌀ arbre 1,5 – 4 mm
Norme DIN ISO 5743
Forme des mâchoires droite
Poignée avec revêtement en plastique
Matériau Acier hautes performances au chrome-vanadium
Surface Pince noire et brunie à froid, tête polie
Articulation avec ressort d'ouverture intégré oui (réf. G0 avec vis de réglage)
Pointe interchangeable non
Type de produit Pince pour circlips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 719950 G0
EAN / GTIN 4003773247890
Réf. fabricant 46 11 G0

Description

Exécution:

Pince noire et brunie à froid, tête polie, branches revêtues de plastique. Pointes droites; décalées, donc adaptées aux trous des colliers d’étranglement. Avec ressort d’ouverture; réf. 0 avec vis de réglage.

Utilisation:

Pour colliers d’étranglement.

Norme:

DIN ISO 5743

Matière(s):

Acier électrique au chrome-vanadium; forgé et trempé.