{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Utilisation pinces pour circlips | Bague extérieure coudée | |
Longueur totale | 225 mm | |
Pour ⌀ circlips extérieurs | 40 mm - 100 mm | |
⌀ pointes | 2,3 mm | |
Norme | similaires à DIN 5254 | |
Forme des mâchoires | coudée à 45° | |
Poignée | avec revêtement en plastique | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | noire et brunie à froid | |
Pointe interchangeable | non | |
Type de produit | Pince pour circlips |
Référence article | 719845 A3 | |
EAN / GTIN | 4045197493262 | |
Réf. fabricant | 719845 A3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pince pour circlips coudée à 45°, Type: A3
Sur demande
Disponibilité
157 article(s) en stock
15,42 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
345 article(s) en stock
15,98 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 965 article(s) en stock
14,33 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Forme des mâchoires | coudée à 45° | droite | droite |
Norme | similaires à DIN 5254 | DIN 5254 A | DIN 5254 A |
Surface | noire et brunie à froid | noir | noire et brunie à froid |
⌀ pointes | 2,3 mm | 2,3 mm | 2,3 mm |
Utilisation pinces pour circlips | Bague extérieure coudée | Bague extérieure droite | Bague extérieure droite |
Pour ⌀ circlips extérieurs | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm |
Pointe interchangeable | non | non | non |