{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Utilisation pinces pour circlips | Bague extérieure coudée | |
Longueur totale | 135 mm | |
Pour ⌀ circlips extérieurs | 3 mm - 10 mm | |
⌀ pointes | 0,9 mm | |
Norme | similaires à DIN 5254 | |
Forme des mâchoires | coudée à 45° | |
Poignée | avec revêtement en plastique | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | noire et brunie à froid | |
Pointe interchangeable | non | |
Type de produit | Pince pour circlips |
Référence article | 719845 A0 | |
EAN / GTIN | 4045197493231 | |
Réf. fabricant | 719845 A0 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pince pour circlips coudée à 45°, Type: A0
Sur demande
Disponibilité
653 article(s) en stock
12,33 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
174 article(s) en stock
13,39 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 771 article(s) en stock
12,01 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Forme des mâchoires | coudée à 45° | droite | droite |
Norme | similaires à DIN 5254 | DIN 5254 A | DIN 5254 A |
⌀ pointes | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
Utilisation pinces pour circlips | Bague extérieure coudée | Bague extérieure droite | Bague extérieure droite |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier spécial | Acier au chrome-vanadium |
Pointe interchangeable | non | non | non |
Type de produit | Pince pour circlips | Pince pour circlips | Pince pour circlips |