{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Utilisation pinces pour circlips | Bague intérieure droite | |
Longueur totale | 580 mm | |
Pour ⌀ circlips intérieurs | 252 mm - 400 mm | |
⌀ pointes | 4,5 mm | |
Norme | DIN 5256 C | |
Forme | C | |
Forme des mâchoires | droite | |
Matériau | Acier laminé | |
Matériau pointe | Acier à outils spécial, trempé | |
Surface | revêtement par poudre noir | |
Poignée avec dispositif de blocage | oui | |
Pointe interchangeable | oui | |
Type de produit | Pince pour circlips |
Référence article | 719795 J6 | |
EAN / GTIN | 4003773024927 | |
Réf. fabricant | 44 10 J6 |