• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince pour circlips J5

Réf.: 719795 J5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Utilisation pinces pour circlips: Bague intérieure coudée

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Utilisation pinces pour circlips Bague intérieure coudée
Longueur totale 570 mm
Pour ⌀ circlips intérieurs 122 mm - 300 mm
⌀ pointes 3,5 mm
Norme DIN 5256 C
Forme C
Forme des mâchoires droite
Matériau Acier laminé
Matériau pointe Acier à outils spécial, trempé
Surface revêtement par poudre noir
Poignée avec dispositif de blocage oui
Pointe interchangeable oui
Type de produit Pince pour circlips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 719795 J5
EAN / GTIN 4003773024910
Réf. fabricant 44 10 J5

Description

Exécution:

Branches en acier avec dispositif de maintien.
Avec pointes de précision.
Forme C − Becs droits.

Avantage(s):

Pointes rapportées, haute résistance en utilisation prolongée, durée de vie jusqu’à 10 fois supérieure par rapport à des pointes forgées.

Utilisation:

Pour le montage et le démontage de circlips.

Norme:

DIN 5256 C et D − pour circlips intérieurs.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange