{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Utilisation pinces pour circlips | Bague intérieure coudée | |
Longueur totale | 130 mm | |
Pour ⌀ circlips intérieurs | 12 mm - 25 mm | |
⌀ pointes | 1,25 mm | |
Norme | DIN 5256 D | |
Forme | D | |
Forme des mâchoires | coudée à 90° | |
Poignée | avec revêtement en plastique | |
Matériau | Acier spécial | |
Matériau pointe | Acier spécial | |
Surface | noir | |
Articulation avec ressort d'ouverture intégré | oui | |
Poignée avec dispositif de blocage | non | |
Pointe interchangeable | non | |
Type de produit | Pince pour circlips |
Référence article | 719770 J11 | |
EAN / GTIN | 4045197504050 | |
Réf. fabricant | 719770 J11 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pince pour circlips de précision, Type: J11
Sur demande
Disponibilité
118 article(s) en stock
13,97 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
401 article(s) en stock
11,24 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Forme des mâchoires | coudée à 90° | coudée à 90° |
Pour ⌀ circlips intérieurs | 12 mm - 25 mm | 12 mm - 25 mm |
Norme | DIN 5256 D | DIN 5256 D |
Surface | noir | noire et brunie à froid |
Utilisation pinces pour circlips | Bague intérieure coudée | Bague intérieure coudée |
Matériau | Acier spécial | Acier au chrome-vanadium |
Pointe interchangeable | non | non |