{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Utilisation pinces pour circlips | Bague intérieure droite | |
Longueur totale | 140 mm | |
Pour ⌀ circlips intérieurs | 12 mm - 25 mm | |
⌀ pointes | 1,25 mm | |
Norme | DIN 5256 C | |
Forme | C | |
Forme des mâchoires | droite | |
Poignée | avec revêtement en plastique | |
Matériau | Acier spécial | |
Matériau pointe | Acier spécial | |
Surface | noir | |
Articulation avec ressort d'ouverture intégré | oui | |
Poignée avec dispositif de blocage | non | |
Pointe interchangeable | non | |
Type de produit | Pince pour circlips |
Référence article | 719770 J1 | |
EAN / GTIN | 4045197504005 | |
Réf. fabricant | 719770 J1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pince pour circlips de précision, Type: J1
Sur demande
Disponibilité
400 article(s) en stock
12,15 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 447 article(s) en stock
10,42 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
418 article(s) en stock
10,97 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale | 140 mm | 135 mm | 135 mm |
Norme | DIN 5256 C | DIN 5256 C | similaires à DIN 5256 |
Surface | noir | noire et brunie à froid | noire et brunie à froid |
⌀ pointes | 1,25 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |
Utilisation pinces pour circlips | Bague intérieure droite | Bague intérieure droite | Bague intérieure coudée |
Pointe interchangeable | non | non | non |
Type de produit | Pince pour circlips | Pince pour circlips | Pince pour circlips |