{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | SCOTT | |
Classe de protection | S1 | |
Matériau coque de protection | Plastique | |
Propriété électrostatique | EGB/ESD | |
Pointure UE | 45 | |
Type de produit | Sandales de sécurité |
Référence article | 71872-45 | |
EAN / GTIN | 4030839197226 | |
Réf. fabricant | 71872-45 | |
Article hors catalogue | L00790 1305 |