{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | SCOTT | |
Classe de protection | S1P | |
Matériau coque de protection | Plastique | |
Résistance à la pénétration | Protection non métallique contre les perforations | |
Norme | EN ISO 20345:2011 | |
Propriété électrostatique | EGB/ESD | |
Pointure UE | 46 | |
Type de produit | Sandales de sécurité |
Référence article | 719731-46 | |
EAN / GTIN | 4030839273425 | |
Réf. fabricant | 719731-46 | |
Article hors catalogue | L00790 2030 |