• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Marteau perforateur sans fil - ABH 18 Select

Réf.: 71400164000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Marteau perforateur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 71400164000
EAN / GTIN 4014586889214
Réf. fabricant 71400164000
Article hors catalogue L00010 3195

Description

Description:

  • Marteau perforateur sans fil
  • ABH 18 Select
  • Marteau perforateur sans fil extrêmement compact et puissant avec une énergie de frappe de 2 J pour le perçage dans le béton jusqu'à 20 mm

Caractéristique(s):

  • Tension de batterie 18 V
  • compatibilité de batterie Li-Ion / HighPower Li-Ion
  • interface de batterie 18 V
  • moteur sans balais
  • vitesse de rotation à vide 0 - 1 200 1/min
  • vitesse de frappe 0 - 4 400 1/min
  • énergie de frappe 2 J
  • porte-outil SDS-plus
  • Ø de perçage béton 20 mm
  • Ø de perçage maçonnerie 68 mm
  • Ø de perçage acier 13 mm
  • Ø de perçage bois 22 mm
  • poids sans batterie 2,30 kg

Avantage(s):

  • Progression de travail élevée grâce au moteur sans balais à énergie de frappe élevée
  • Travail peu fatigant grâce à la forme compacte et aux faibles vibrations
  • Protection de l'utilisateur et de la machine grâce à l'embrayage de sécurité et à la protection contre les surcharges
  • Marteau combiné avec trois fonctions: Perçage au marteau, perçage et burinage
  • Moteur sans balais avec rendement 30% plus élevé et longue durée de vie
  • 100 perçages (10x75 mm dans le béton) avec une charge de batterie (6 Ah)
  • Perçage de trous de prise de 68 mm avec couronne de perçage dans la maçonnerie
  • Travail sans poussière avec buse à poussière de perçage en option
  • Travail avec peu de vibrations avec seulement 12 m/s²
  • SafetyCell Technology FEIN. Protège la batterie et la machine contre les surcharges, les surchauffes et les décharges profondes;
  • Le niveau de charge de la batterie est directement lisible sur la batterie

Livraison:

  • 1 poignée
  • 1 butée de profondeur
  • 1 coffret à outils en plastique

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier