Chargeur de batterie, Type: FE80-BC

Réf.: 073845 FE80-BC
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,08 €
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Interface: Interface Bluetooth

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Interface Interface Bluetooth
Référence fabricant ALG80 BC
Courant de charge maximal 8 A
Type de produit Chargeurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 073845 FE80-BC
EAN / GTIN 4014586893921
Réf. fabricant 92604210010

Description

Exécution:

Chargeur rapide pour toutes les batteries Li-Ion FEIN. Durée de charge à partir de 26 minutes.
  • Insensible aux chocs et aux impacts.
  • Permet de recharger d’autres appareils avec un port USB.
  • Compatible avec la gamme existante de batteries Li-Ion 10,8 − 18 V FEIN.
  • Niveau de charge de la batterie visible avec grand affichage à LED.
  • L’application my.FEIN permet d’afficher le niveau de charge actuel et le nombre de cycles de charge de la batterie.
  • Courant de charge de 8 A pour une charge rapide de la batterie jusqu’à 80%. Ensuite, charge en douceur jusqu’à la fin avec un courant de charge réduit.