Visseuse à sec sans fil - ASCT 18 Select

Réf.: 71131665000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Perceuses-visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 71131665000
EAN / GTIN 4014586887562
Réf. fabricant 71131665000
Article hors catalogue L00030 558

Description

Description:

  • Visseuse à sec sans fil
  • ASCT 18 Select
  • Visseuse à sec sans fil particulièrement puissante avec une durée de vie exceptionnelle

Caractéristique(s):

  • Tension de batterie 18 V
  • Compatibilité de la batterie Li-Ion / HighPower Li-Ion
  • Interface de batterie 18 V
  • Vitesse de rotation en charge 0 - 2 700 1/min
  • Vitesse de rotation à vide 0 - 4 000 1/min
  • Vitesse de rotation max. Couple maxi (dur/souple) 14 / 7 Nm
  • vis Ø 4,2 mm
  • mandrin à serrage rapide 1/4 in
  • poids sans batterie 1,00 kg

Avantage(s):

  • Convient pour tous les cas de vissage dans la construction sèche, y compris les plaques de plâtre et de fibres très résistantes
  • Poids réduit et répartition parfaite du poids pour un maniement sans fatigue
  • Moteur PowerDrive FEIN sans balais, entièrement encapsulé et protégé contre la poussière avec un rendement 30% plus élevé et une durée de vie maximale
  • Une des visseuses les plus légères de sa catégorie
  • 2. 000 vissages (dans du placoplâtre) avec une charge de batterie (6 Ah)
  • Chargeur rapide pour un travail continu sans interruption
  • 2 000 cycles de charge par bloc de batterie
  • Ergonomie optimale grâce à la poignée Sensitiv FEIN
  • Arrêt silencieux et sans vibrations avec l'embrayage CLIC-STOP FEIN
  • Passage rapide au chargeur
  • Butée de profondeur facile à régler et à remplacer
  • Douille de butée protégée contre la poussière

Livraison:

  • 1 embout avec anneau anti-poussière
  • 1 porte-embout
  • 1 butée de profondeur
  • 1 crochet d'échafaudage
  • 1 clip ceinture
  • 1 coffret à outils en plastique

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires