• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Visseuse à sec sans fil - ASCT 18 M Select

Réf.: 71131664000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Perceuses-visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 71131664000
EAN / GTIN 4014586887555
Réf. fabricant 71131664000
Article hors catalogue L00030 557

Description

Description:

  • Visseuse à sec sans fil
  • ASCT 18 M Select
  • Visseuse à chargeur puissante pour plus de 2 300 vissages en série par charge de batterie

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie 18 V
  • compatibilité de la batterie Li-Ion / HighPower Li-Ion
  • interface de la batterie 18 V
  • vitesse de rotation en charge 0 - 2 700 1/min
  • vitesse de rotation à vide 0 - 4 000 1/min
  • vitesse de rotation max. Couple maxi (dur/souple) 14 / 7 Nm
  • vis Ø 4,2 mm
  • mandrin à serrage rapide 1/4 in
  • poids sans batterie 1,50 kg

Avantage(s):

  • Convient pour tous les cas de vissage dans la construction sèche, y compris les plaques de plâtre armé de fibres et les plaques de plâtre dur très résistantes
  • Faible poids et répartition parfaite du poids pour un maniement sans fatigue
  • Moteur PowerDrive FEIN sans balais, entièrement encapsulé et protégé contre la poussière avec un rendement 30% plus élevé et une durée de vie maximale
  • Une des visseuses les plus légères de sa catégorie
  • 2 000 vissages (dans du placoplâtre) avec une charge de batterie (6 Ah). Chargeur rapide pour un travail continu sans interruption
  • 2 000 cycles de charge par pack de batteries
  • Arrêt silencieux et sans vibrations avec l'embrayage CLIC-STOP FEIN
  • Magasin particulièrement résistant à la poussière, démontable et enfichable sans outil et facile à nettoyer
  • Ergonomie optimale grâce à la poignée Sensitiv FEIN
  • Butée de profondeur facile à régler et à remplacer
  • Douille de butée protégée contre la poussière

Livraison:

  • 1 magasin pour vis à bande
  • 1 embout long pour vissage en magasin
  • 1 embout avec bague anti-poussière
  • 1 porte-embout
  • 1 butée de profondeur
  • 1 crochet d'échafaudage
  • 1 clip ceinture
  • 1 coffret à outils en plastique

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier