• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince universelle vanadium, non revêtue 200 mm

Réf.: 703000 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
82 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 200 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 2,5 mm
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ 2 mm
Norme DIN ISO 5746
Propriété des mors intérieur cranté
Poignée avec revêtement en plastique
Procédé de fabrication Tranchants trempés par induction (env. 64 HRC), corps de pince forgé par matriçage
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface non revêtue
Anti-déflagrant non
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 703000 200
EAN / GTIN 4045197282576
Réf. fabricant 703000 200

Description

Exécution:

Mâchoires de prise crantées. Tranchants trempés par induction (env. 64 HRC), convenant également aux cordes à piano.
Pince non revêtue, branches revêtues de plastique.

Norme:

DIN ISO 5746

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé par matriçage.