{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 160 mm | |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 2 mm | |
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ | 1,5 mm | |
Norme | DIN ISO 5746 | |
Propriété des mors | intérieur cranté | |
Poignée | avec revêtement en plastique | |
Procédé de fabrication | Tranchants trempés par induction (env. 64 HRC), corps de pince forgé par matriçage | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | non revêtue | |
Anti-déflagrant | non | |
Type de produit | Pince multifonction |
Référence article | 703000 160 | |
EAN / GTIN | 4045197166012 | |
Réf. fabricant | 703000 160 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pince universelle vanadium, non revêtue 160 mm
Sur demande
Disponibilité
382 article(s) en stock
11,10 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 948 article(s) en stock
13,25 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale | 160 | 160 |
Norme | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Surface | non revêtue | Non revêtue |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 2 | 2 |
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ | 1,5 | 1,5 |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Type de produit | Pince multifonction | Pince multifonction |