Il existe une alternative à ce produit

Pince univers. chromee avec gaine, Longueur totale: 200mm

Réf.: 701601 200
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KNIPEXtend
Longueur totale 200 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 2,5 mm
Capacité de coupe: fil moyennement dur jusqu'à ⌀ 3,8 mm
Norme DIN ISO 5746
Propriété des mors cranté
Poignée Gaine à plusieurs composants
Matériau Acier à outils spécial
Surface chromé
Anti-déflagrant non
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 701601 200
EAN / GTIN 4003773041146
Réf. fabricant 03 05 200

Description

Exécution:

Mâchoires de prise crantées. Taillants trempés par induction (env. 60 HRC).
Pince chromée, branches avec gaine multimatière et interface KNIPEXtend.
KNIPEXtend sert à raccorder des extensions, tels que des clips ColorCode (CCC) pour personnalisation ou des clips TetheredTool (TTC) pour fixation d’un équipement antichute TetheredTools.

Norme:

DIN ISO 5746.

Matière(s):

Acier à outils spécial.

Remarque(s):

Le modèle précédent 701600 peut toujours être commandé jusqu’à ce que les modèles KNIPEXtend soient disponibles.