{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 200 mm | |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 2,8 mm | |
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ | 2,2 mm | |
Norme | DIN ISO 5746 | |
Poignée | Gaine bimatière | |
Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (environ 63 HRC) | |
Matériau | Acier à outils spécial | |
Surface | non revêtue | |
Anti-déflagrant | non | |
Type de produit | Pince multifonction |
Référence article | 700450 200 | |
EAN / GTIN | 4045197283528 | |
Réf. fabricant | 700450 200 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pince universelle à forte démultiplication, non revêtue 200 mm
Sur demande
Disponibilité
414 article(s) en stock
13,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
157 article(s) en stock
21,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 064 article(s) en stock
16,55 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Anti-déflagrant | non | non | non |
Longueur totale | 200 | 200 | 200 |
Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (environ 63 HRC) | Taillants trempés par induction (environ 63 HRC) | Taillants trempés par induction (environ 63 HRC) |
Surface | non revêtue | chromée | Non revêtue |
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Matériau | Acier à outils spécial | Acier à outils spécial | Acier à outils spécial |
Type de produit | Pince multifonction | Pince multifonction | Pince multifonction |