{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur totale | 180 mm | |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 2,5 mm | |
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ | 2 mm | |
Norme | DIN ISO 5746 | |
Poignée | Gaine bimatière | |
Procédé de fabrication | Taillants trempés par induction (environ 63 HRC) | |
Matériau | Acier à outils spécial | |
Surface | non revêtue | |
Anti-déflagrant | non | |
Type de produit | Pince multifonction |
Référence article | 700450 180 | |
EAN / GTIN | 4045197283511 | |
Réf. fabricant | 700450 180 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pince universelle à forte démultiplication, non revêtue, Longueur totale: 180mm
Sur demande
Disponibilité
766 article(s) en stock
11,51 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
276 article(s) en stock
17,31 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
892 article(s) en stock
14,01 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Anti-déflagrant | non | non | non |
Longueur totale | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Surface | non revêtue | chromée | Non revêtue |
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Capacité de coupe: corde à piano jusqu'à ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Matériau | Acier à outils spécial | Acier à outils spécial | Acier à outils spécial |
Type de produit | Pince multifonction | Pince multifonction | Pince multifonction |