{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Nombre de pinces | 8 | |
Utilisation pinces pour circlips | Bague intérieure coudée; Bague extérieure coudée; Bague intérieure droite; Bague extérieure droite | |
Norm | DIN 5256 C et D; DIN 5254 A et B | |
Pour ⌀ circlips intérieurs | 12 – 25; 19 – 60 mm | |
Pour ⌀ circlips extérieurs | 10 – 25; 19 – 60 mm | |
⌀ pointes pinces pour circlips intérieurs | 1,25; 1,8 mm | |
⌀ pointes pinces pour circlips extérieurs | 1,25; 1,8 mm | |
Longueur totale max. pinces pour circlips intérieurs | 130; 140; 170; 180 mm | |
Longueur totale max. pinces pour circlips extérieurs | 130; 140; 175; 185 mm | |
Présentation dans | Valise en plastique | |
Type de produit | Pinces pour circlips |
Référence article | 700156 8 |