{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Utilisation pinces pour circlips | Bague extérieure droite | |
Longueur totale | 140 mm | |
Pour ⌀ circlips extérieurs | 10 mm - 25 mm | |
⌀ pointes | 1,3 mm | |
Norme | DIN 5254 A | |
Forme | A | |
Forme des mâchoires | droite | |
Poignée | avec revêtement en plastique | |
Matériau | Acier spécial | |
Surface | grise et brunie à froid | |
Avec butée de limitation | non | |
Articulation avec ressort d'ouverture intégré | oui | |
Poignée avec dispositif de blocage | non | |
Pointe interchangeable | non | |
Type de produit | Pince pour circlips |
Référence article | 719890 A1 | |
EAN / GTIN | 4003773048725 | |
Réf. fabricant | 49 11 A1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Pince pour circlips de précision, Type: A1
Sur demande
Disponibilité
339 article(s) en stock
19,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
252 article(s) en stock
11,51 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
235 article(s) en stock
13,39 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 095 article(s) en stock
11,19 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Forme des mâchoires | droite | coudée à 45° | droite | droite |
Poignée | avec revêtement en plastique | avec revêtement en plastique | avec revêtement en plastique | avec revêtement en plastique |
Surface | grise et brunie à froid | noire et brunie à froid | noir | noire et brunie à froid |
⌀ pointes | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm |
Utilisation pinces pour circlips | Bague extérieure droite | Bague extérieure coudée | Bague extérieure droite | Bague extérieure droite |
Pour ⌀ circlips extérieurs | 10 mm - 25 mm | 10 mm - 25 mm | 10 mm - 25 mm | 10 mm - 25 mm |
Pointe interchangeable | non | non | non | non |