E16R SDXNR-07 Boring Bars Carrying DNGP 0703 Double-Sided 55° Rhombic Inserts for Small Diameters

Réf.: 6888932
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6888932
EAN / GTIN 7291075349078
Réf. fabricant 6888932
Article hors catalogue L23990 246

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm, Longueur hors tout (OAL) 200 mm, Hauteur attachement (H) 15 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 10.6 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) DNGP 070302L-F2M
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 200 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) -13 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -13 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 32 mm
  • Hauteur attachement (H) 15 mm