CCGW 060204-M2 IB10HC Plaquettes positives rhombiques à 80° avec 2 inserts CBN pour l'usinage des aciers traités, des matériaux frittés et des alliages réfractaires

Réf.: 6864287
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6864287
    EAN / GTIN 7291075283495
    Réf. fabricant 6864287
    Article hors catalogue L24270 43

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux M, Rayon (RE) 0.4 mm, Longueur arête de coupe (L) 6.3 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 6.35 mm, Épaisseur plaquette (S) 2.38 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux M
    • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
    • Rayon (RE) 0.4 mm
    • Longueur arête de coupe (L) 6.3 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.5 mm
    • Diamètre trou de fixation (D1) 2.8 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 6.35 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 2.38 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.2 mm/rev
    • Prof. de passe minimum 0.05 mm
    • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.05 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :