E08K SCLCR-06 Screw Lock Boring Bars Carrying 80° Rhombic Inserts with 7° Clearance for 20 mm Minimum Bore Diameter

Réf.: 3601906
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série ISOTURN
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3601906
    EAN / GTIN 7291075064599
    Réf. fabricant 3601906
    Article hors catalogue L23990 31

    Description

    Description:

    Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 10 mm, Longueur hors tout (OAL) 125 mm, Hauteur attachement (H) 7.6 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Dimension fonctionnelle (WF) 5 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 10 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 125 mm
    • Angle axial face de coupe (GAMP) 3 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF) -11 Degrees
    • Hauteur attachement (H) 7.6 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes