A-SCLCL 10-3 Screw Lock Boring Bars Carrying 80° Rhombic Inserts with 7° Clearance for 20 mm Minimum Bore Diameter

Réf.: 6862382
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6862382
EAN / GTIN 7291075123531
Réf. fabricant 6862382
Article hors catalogue L23990 139

Description

Description:

Barres d'alésage à plaquettes ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 7/8″ ,Longueur hors tout (OAL) 7″ ,Hauteur attachement (H) 0.6″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Sens (HAND): Left Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.531″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 7/8″
  • Longueur hors tout (OAL): 7″
  • Angle axial face de coupe (GAMP): 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): -7 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED): 1-1/4″
  • Hauteur attachement (H): 0.6″