A04F SCLCR-03 Screw Lock Boring Bars Carrying 80° Rhombic Inserts with 7° Clearance for 20 mm Minimum Bore Diameter

Réf.: 6862244
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6862244
EAN / GTIN 7291075064766
Réf. fabricant 6862244
Article hors catalogue L23990 186

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 5 mm, Longueur hors tout (OAL) 80 mm, Hauteur attachement (H) 3.8 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 4 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 2.5 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 80 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -15 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED) 8 mm
  • Hauteur attachement (H) 3.8 mm